{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Profundidad de escotadura tmáx. | 7.5 mm | |
| Anchura de función L4 | 26.5 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 29 mm | |
| Anchura del mango b | 25 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Tornillo | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 273755 25/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197720115 | |
| Número del fabricante | 273755 25/1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |