{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Profundidad de escotadura tmáx. | 7.5 mm | |
| Anchura de función L4 | 10 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 20.5 mm | |
| Anchura del mango b | 10 mm | |
| Longitud total L | 120 mm | |
| Tornillo | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | 
| Número de artículo | 273755 10/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197766076 | |
| Número del fabricante | 273755 10/1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |