Plaquita de corte de torneado VC.T 160404, para el acabado

Número de artículo: 261372 HB7035-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 32.80 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 27.34 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
866 piezas en stock 866 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 160404
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7035-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.07 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 261372 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515022491
Número del fabricante 261372 HB7035-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados