Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado VC.T 160404, para el acabado

Número de artículo: 261372 HB7025
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 28.73 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.94 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 160404
Clase HB7025
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 280 m/min
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 261372 HB7025
EAN / GTIN 4045197671424
Número del fabricante 261372 HB7025
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo