Plaquita de corte de torneado SNMG 120412, para desbastes

Número de artículo: 251326 HB7210-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.67 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.39 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
48 piezas en stock 48 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120412
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GG
Profundidad de corte ap 0.4 mm - 6.5 mm
Avance f 0.32 mm/rev. - 0.8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088
Número del fabricante 251326 HB7210-1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados