{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | SNMG 120412 | |
| Radio angular | 1.2 mm | |
| Clase | HB7020 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | P | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | SG | |
| Profundidad de corte ap | 1.5 mm - 9 mm | |
| Avance f | 0.25 mm/rev. - 0.8 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 300 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 8 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 251326 HB7020 | |
| EAN / GTIN | 4045197711328 | |
| Número del fabricante | 251326 HB7020 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |