• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Barra de mandrinar de acero A.. PCLNL 95°, para plaquitas de corte reversibles CN.., izquierda

Número de artículo: 250037 50/19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
12 piezas en stock 12 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 50 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A50U PCLNR/L19
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 63 mm
Desplazamiento central L3 35 mm
Longitud de sujeción L2 48 mm
Longitud total L 350 mm
Calzo 259031 36
Palanca articulada 259015 13
Tornillo de palanca articulada 259018 13
Juego de resortes 259044 7
Juego de espigas elásticas 259047 5
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 250037 50/19
EAN / GTIN 4045197772336
Número del fabricante 250037 50/19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados