{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango Ds | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 12 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
| Forma del mango | Acero | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | A25R PCLNR/L12 | |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
| Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Calzo | 259031 2 | |
| Palanca articulada | 259015 2 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 8 | |
| Juego de resortes | 259044 2 | |
| Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
| Aplicación | Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |
| Número de artículo | 250037 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197650238 | |
| Número del fabricante | 250037 25/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |