Fresa de cuarto de círculo hacia adelante y hacia atrás de MDI, TiAlN, Radio r: 0,8mm

Número de artículo: 208172 0,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
11 piezas en stock 11 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia contorno radio: ± 0,05
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio r 0.8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia contorno radio ± 0,05
Número de dientes Z 5
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × r en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
⌀ pequeño D3 8.4 mm
⌀ grande D2 10 mm
L2 +0,5 4 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 31 mm
Longitud de filo Lc 0.8 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Fresas de punta esférica hacia delante y hacia atrás
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa mango cil.

Identificación y clasificación

Número de artículo 208172 0,8
EAN / GTIN 4062406131289
Número del fabricante 208172 0,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
125
Aluminio > 10 % Si
N
75
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.Cabeza doblemente rectificada con perfil de cuarto de círculo.
Tolerancia:
tamaño = radio r ± 0,05 mm.

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás de cantos con contornos.
Para el uso universal en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo evita la formación efectiva de filos recrecidos, también en aluminio e INOX.