{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Radio r | 0.5 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia contorno radio | ± 0,05 | |
| Número de dientes Z | 5 | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × r en canteado | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| ⌀ pequeño D3 | 7 mm | |
| ⌀ grande D2 | 8 mm | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 26 mm | |
| Longitud de filo Lc | 0.5 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 8 mm | |
| Fresas de punta esférica | hacia delante y hacia atrás | |
| Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.01 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Fresa mango cil. |
| Número de artículo | 208172 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406131272 | |
| Número del fabricante | 208172 0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |