Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 15,25mm

Número de artículo: 114050 15,25

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 15.25 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 97.1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 120 mm
Longitud total L 178 mm
⌀ de mango Ds 15.25 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 114050 15,25
Número del fabricante 114050 15,25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Ángulo de la espiral, espesor del alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificados; broca espiral con precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Con superficie brillante. Broca para la producción.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.