{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 0.4 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
| Ángulo de punta | 118 grados | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 4.4 mm | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 5 mm | |
| Longitud total L | 20 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 0.4 mm | |
| Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 114050 0,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197010643 | |
| Número del fabricante | 114050 0,4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |