Šoniniai rėmai, Gylis 400 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990271 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lentynos aukštis 800 mm
Lentynų pritaikymas 2-pusis
Produkto rūšis Šoniniai rėmai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Gamintojo numeris 990271 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201990216.

Spalva:

Tamsiai pilkosspalvos RAL 7016, dengtos milteliais.