Šoniniai rėmai, Gylis 400 mm, Aukštis: 2400mm

Prekės Nr.: 990271 2400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lentynos aukštis 2 400 mm
Lentynų pritaikymas 2-pusis
Produkto rūšis Šoniniai rėmai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990271 2400
EAN / GTIN 4062406114312
Gamintojo numeris 990271 2400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201990216.

Spalva:

Tamsiai pilkosspalvos RAL 7016, dengtos milteliais.