{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Apimtis | 360 l | |
| Tūrio tolerancija | -40 / +20 l | |
| Nominalus tūris | 360 | |
| Aukštis | 1 115 mm | |
| Plotis | 665 mm | |
| Gylis | 880 mm | |
| Ratuko ⌀ | 200 mm | |
| Spalva | tamsiai pilkas | |
| Svoris | 18,6 kg | |
| Keliamoji galia pagal DIN EN | 144 kg | |
| Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
| Produkto numeris | 987800 360 | |
| EAN / GTIN | 4052939191478 | |
| Gamintojo numeris | 86037 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Germany, www.ssi-plastic.com |