{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Apimtis | 120 l | |
| Tūrio tolerancija | -6 / +8 l | |
| Nominalus tūris | 120 | |
| Aukštis | 1 005 mm | |
| Plotis | 480 mm | |
| Gylis | 555 mm | |
| Ratuko ⌀ | 200 mm | |
| Spalva | tamsiai pilkas | |
| Svoris | 10,5 kg | |
| Keliamoji galia pagal DIN EN | 48 kg | |
| Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
| Produkto numeris | 987800 120 | |
| EAN / GTIN | 4052941684401 | |
| Gamintojo numeris | 1150937 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Germany, www.ssi-plastic.com |