Įžeminimo rinkinys, Jungties mygtukas: 4,5mm

Prekės Nr.: 972815 4,5
Kaina už vieną 1 vnt. (10,88 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties mygtukas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
kontaktinė jungtis mygtukas (1) Įžeminimo elementų jungtis ⌀ 10,3 mm
kontaktinė jungtis mygtukas (2) Spiralinio kabelio jungtis ⌀ 4,5 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas pirminis
Kabelio tipas spiralinis
Laido ilgis 2,4 m
Produkto rūšis Žmonių apsauginis įžeminimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Gamintojo numeris C-184 132V
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Komplektą sudaro: 1 x medžiaginė įžeminimo apyrankė mėlynos spalvos, reguliuojama, mygtukas 4,0 mm, Nr. 972802 dyd. B.
Spiralinis laidas su mygtuku 4,0 ir 4,5 mm.