Medžiaginės įžeminimo apyrankės 2 vnt. rinkinys Mygtukas 4,0 mm, Spalva: B

Prekės Nr.: 972802 B
Rinkinio kaina 2 vnt. (9,18 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Plovimas: 30 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plovimas 30 °C spalvotiems skalbiniams
Ilgis 240 mm
Plotis 22 mm
Spalva mėlyna
Mygtuko -⌀ 4 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas pirminis
be metalų taip
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį taip
Produkto rūšis Įžeminimo apyrankė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972802 B
EAN / GTIN 4057989621227
Gamintojo numeris C-189 145-N 4,0
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiotojo riešą. Apyrankes galima plauti 30 °C temperatūroje.

Tiekiama:

Rinkinyje 2 vnt.