easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 25 mm, Plotis×gylis G / tipas: 2X2/1

Prekės Nr.: 972312 2X2/1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija easyPick
Aukštis 25 mm
Plotis 50 mm
Gylis 50 mm
Plotis  G 2
Gylis  G 2
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva juoda
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972312 2X2/1
EAN / GTIN 4067263981756
Gamintojo numeris 972312 2X2/1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską