{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Plotis | 920 mm | |
| Montavimo aukštis | 160 mm | |
| Dalijimo elementas | 8E | |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Srovės tipas | AC | |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
| F tipo kištukų kiekis | 4 | |
| Kištuko tipas | F | |
| tinka modeliui | 1000 | |
| Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
| Produkto numeris | 972203 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167639 | |
| Gamintojo numeris | 972203 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |