Skirstymo blokas, Polių skaičius / išvadų skaičius: 3/5

Prekės Nr.: 928492 3/5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Polių skaičius / išvadų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 240 V
Išvadų skaičius 5
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Skirstymo blokas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Gamintojo numeris K.800.050
Gamintojas / atsakingas asmuo KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Germany, www.koegl.de

Aprašymas

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 6 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ < 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

Skaičius 3-jų polių išvesčių, skirtų Nr. 928491 dyd. 3: 5
Skaičius 3-jų polių išvesčių, skirtų Nr. 928490 dyd. 3: 1

Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus arba įvores prie laidų!