{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
| Kopėčių ilgis | 2,6 m | |
| Darbinis aukštis apie | 3,75 m | |
| Platformos aukštis | 1,75 m | |
| apatinis išorinis plotis | 0,56 m | |
| Skersinių aukštis | 87 mm | |
| Skersinio/pakopos gylis | 85 mm | |
| Yra padėkliukas | taip | |
| Pakopų skaičius su platforma | 8 | |
| Medžiaga | Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Prieinamumas | vienpusis | |
| Svoris | 13 kg | |
| Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
| Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios | 
| Produkto numeris | 966000 8 | |
| EAN / GTIN | 4003866403387 | |
| Gamintojo numeris | 40338 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com |