Laiptinės kopėčios, galimas pakopų skaičius 3 – 10, užlipama iš vienos pusės

Prekės Nr.: 966000 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 1,44 m
Darbinis aukštis apie 2,7 m
Platformos aukštis 0,7 m
apatinis išorinis plotis 0,45 m
Skersinių aukštis 87 mm
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Yra padėkliukas taip
Pakopų skaičius su platforma 3
Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpusis
Svoris 6 kg
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966000 3
EAN / GTIN 4003866403332
Gamintojo numeris 40333
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, apsauginiu tilteliu ir plačiu atraminiu disku. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

Standartas:

DIN EN 131.