Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, mėlynos, Tipas: LB400E

Prekės Nr.: 963362 LB400E
Rinkinio kaina 30 vnt. (6,73 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB400E
Aukštis 81 mm
Plotis 91 mm
Gylis 400 mm
Spalva mėlynos
Dėžės turinys 30
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963362 LB400E
EAN / GTIN 4009292805474
Gamintojo numeris VPE 19501424
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.