Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, raudonos, Tipas: LB500D

Prekės Nr.: 963361 LB500D
Rinkinio kaina 15 vnt. (11,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB500D
Aukštis 81 mm
Plotis 183 mm
Gylis 500 mm
Spalva raudonos
Dėžės turinys 15
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963361 LB500D
EAN / GTIN 4009292806082
Gamintojo numeris VPE 19502541
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai