Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 54×36 E), kai stalčiaus aukštis, 75 mm, Dalių skaičius: 8+31

Prekės Nr.: 960390 8+31
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius 8
Skiriamųjų plokščių skaičius 31
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 54E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 918 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960390 8+31
EAN / GTIN 4045197345301
Gamintojo numeris 960390 8+31
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Įrankiams, prietaisams, smulkioms dalims ir pan. laikyti.

Tinka:

54×36 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 918×612 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960500: 8 vnt.
Skiriamoji sienelė (žr. Nr. 960540960600): 31 vnt. dyd. 98