{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
| Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
| Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 5 | |
| Skiriamųjų plokščių skaičius | 12 | |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 75 mm | |
| tinka stalčiams, kurių pločio E | 54E | |
| tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 918 mm | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 612 mm | |
| Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
| Produkto numeris | 960390 5+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197345318 | |
| Gamintojo numeris | 960390 5+12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |