Cokolis su nuimama apsauga, gylis 28G, Aukštis 100 mm, Korpuso plotis G: 24

Prekės Nr.: 958085 24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 100 mm
Plotis 600 mm
Gylis 700 mm
Tinka korpuso pločiui G 24
Tinka korpuso gyliui G 28
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958085 24
EAN / GTIN 4062406133207
Gamintojo numeris 958085 24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
Cokolis 100 mm aukščio, su nuimama apsaugine juosta (priekyje ir gale) įrankių spintų transportavimui.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 931005932122, biuro darbo vieta Nr. 948800.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

24 dyd. cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.
Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Atkreipkite dėmesį į galimus derinius pagal techninius duomenis.
  • Nr. 958065 dyd. 30,40; 958066 dyd. 30, 40; 958085 dyd. 30, 40, 50, 60; 958086 dyd. 30, 40, 50, 60; 958146 dyd. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Spintą galima transportuoti naudojant padėklų krautuvą, nuėmus roletą.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.

Netinkamas naudojimas