Pristatoma spinta su varstomomis durimis be pakelto kraštelio, su ištraukiama lentyna, 36×20G, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 932122 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
800
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 36×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 800 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 650 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 36
Stalčių naudingasis gylis G 20
Svoris 54 kg
Produkto rūšis Staklių pristatoma spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 932122 800
EAN / GTIN 4062406277093
Gamintojo numeris 932122 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pristatoma spinta įrankiams 40×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna.
Su 2 × ištraukiamais stalčiais, keliamoji galia 75 kg.
Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Ištraukiamų lentynų skaičius: 2

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Tinkami stalčiai 36×20G.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spintą pritvirtinti prie grindų.
  • Perdarydami į surinkimo vežimėlius, pakeiskite stalčius GridLine stalčiais su viena ranka atrakinamu užraktu.
  • Veždami krovinio vienetą, atsižvelkite į korpuso svorį.
  • Atkreipkite dėmesį į tai, kokį naudingąjį aukštį galite naudoti savarankiškai rinkdami.
  • Galima derinti su GridLine važiuoklės elementu Nr.
  • 958480 dydis 24 arba 28.
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.
  • Tinka tik GridLine stalčiams su viena ranka atrakinamu užraktu.
  • Užfiksuokite abu ratukus stovėjimo stabdžiais.
  • Kampinė jungiamoji spintelė įrankių spintoms, kurių gylis yra 700 mm (28G).
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.
  • Tinka montuoti su GridLine stalčių įdėklu su įrankio laikikliu.
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Negalima derinti su važiuokle.
  • Vienu metu nelaikykite kelių atidarytų stalčių.
  • CNC pristatomos spintos negalima derinti su važiuokle.