GARANT easyFix Flex Power, Tipas: USB

Prekės Nr.: 957520 USB
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
934 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyFix
Maksimali išeinanti galia 90 W
Įkrovimo vietų skaičius USB 3
Plotis 185 mm
Gylis 65 mm
Aukštis 125 mm
IP apsaugos klasė IP 20
Svoris 0,34 kg
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Gamintojo numeris 957520 USB
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su GARANT easyFix Flex Power visų pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų 18 V akumuliatoriai tampa individualiais maitinimo bankais, todėl juos galima naudoti įvairiems tikslams: pvz., įkrauti elektros prietaisus (dyd. USB) arba lanksčiai ir greitai reguliuoti darbastalio aukštį (dyd. 12 V). Su saugiu fiksavimu anr perforuotų sienelių sistemų □ 9×9 mm kas 37 mm, taip pat galima naudoti mobiliems įrankiams. Flex Power stotelė yra pilnai suderinama su CAS akumuliatorių sistema, nenaudojant adapterio. Kitų elektrinių įrankių gamintojų akumuliatoriams reikia Scangrip jungties Nr. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), kitų gamintojų akumuliatorius rasite el. parduotuvėje www.hoffmann-group.com, paieška pagal „Scangrip Connector“. Scangrip Connect sistemos sąsaja užtikrina automatinę apsaugą nuo visiškos iškrovos, taip pat apsaugą nuo perkrovos ir temperatūros stebėjimą. Su įjungimo / išjungimo jungikliu, kad visi prijungti prietaisai būtų atjungti nuo energijos tiekimo. Akumuliatoriaus lygio indikatorius su 5 LED juostomis (rodomi 10, 25, 50, 75 ir 100% baterijos lygiai). Su LED šviesos diodu: rodo, kada yra prisijungęs aktyvus vartotojas.
Galimos šios jungtys:
  • 1 × USB-C (60 W maksimali išėjimo galia) PD (jėgos padavimas): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A bei PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: 15W maksimali išėjimo galia; 5V/3A,
  • 1 × USB-A jungtis (15 W maksimali išėjimo linija; 5V/3A).

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ < 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tinka:

Akumuliatoriai AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
šios jungtys:
AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;
BERNERNr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;
BOSCH GREENNr. 03.6141C;
DEWALTNr. 03.6142C;
EINHELLNr. 03.6143C;
FEIN Nr. 03.6144C;
FESTOOLNr. 03.6153C;
FLEXNr. 03.6145C;
HAZETNr. 03.6146C;
HIKOKINr. 03.6147C;
HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;
NGERSOLLNr. 03.6152C;
MAKITANr. 03.6148C;
MILWAUKEENr. 03,6149;
PANASONICNr. 03,6157;
RIDGIDNr. 03,6154;
RUPESNr. 03,6159;
SNAP-ONNr. 03,6151;
WÜRTHNr. 03,6150

Tiekiama:

Su 2 × GARANT easyFix pagrindo plokštėmis Nr. 955820 dyd. 2, tvirtinimui ant perforuotos sienelės.

Pastaba:

Netinka baterijoms įkrauti. Gamintojo baterijos turi būti įkraunamos naudojant originalius įkroviklius.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas pramoniniam ir asmeniniam naudojimui.
  • Apsaugotas nuo dulkių pagal IP 20 Laikykitės naudojamų baterijų instrukcijų.
  • Naudokite tinkamo skersmens laidus kištukui.
  • Tik vidaus patalpoms.
  • Naudoti su CAS baterijomis arba kitomis baterijomis su SCANGRIP CONNECT sistema.
  • 1 vnt.
  • SP1310 / P2II tiesus kištukas iš Weipu.

Netinkamas naudojimas
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Neatidenkite prietaiso – gali perkaisti.
  • Jei korpusas pažeistas, prietaiso toliau nebenaudokite.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Laikykite atokiau nuo šilumos, alyvų ir aštrių daiktų.
  • Nelaikykite šalia ėsdinančių ar agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių.