GARANT easyFix plastikinė pagrindo plokštė, Tipas: 1

Prekės Nr.: 955820 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,66 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    2,22 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
711 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Aukštis 67 mm
Plotis 29 mm
Gylis 11 mm
Produkto rūšis Pagrindo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Gamintojo numeris 955820 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.