GARANT easyix Vario bazinis laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 955835 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vario pagrindinio laikiklio aukštis 67 mm
Vario pagrindinio laikiklio plotis 67 mm
Vario pagrindinio laikiklio gylis 35 mm
Ribojimo plokštės aukštis 50 mm
Ribojimo plokštės plotis 62 mm
Ribojimo plokštės gylis 10 mm
Produkto rūšis Pagrindo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Gamintojo numeris 955835 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vario bazinis laikiklis skirtas plastikinių laikiklių bei Multifix bėgelio tvirtinimui ir tokiu būdu susidaro laipsniškai reguliuojamas kampas nuo 0 iki 45°. Tiesioginiam montavimui ant sienų bei darbastalių. Prie perforuotos sienelės tvirtinama tiesiogiai montuojant prie bazinės plokštės Nr. 955820 dyd. 2.

Tinka:

GARANT easyFix plastikinis laikiklis ir Multifix bėgelis.

Tiekiama:

Vario bazinis laikiklis ir skiriamoji plokštelė. Bazinė plokštė Nr. 955820 dyd. 2 neįskaičiuota į užsakymą.