Multifix su Vario laikikliu, Plotis: 240mm

Prekės Nr.: 955340 240
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 90 mm
Plotis 240 mm
Naudingas plotis 234 mm
Leistinoji apkrova 20 kg
Svoris 0,8 kg
Produkto rūšis Multifix bėgelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Gamintojo numeris 955340 240
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus bėgelis iš aliuminio. Naudojant GARANT Vario pagrindo laikiklį Nr. 955835 galima pritvirtinti bėgelį 0 − 45° kampu (numatytose vietose) pageidaujamoje vietoje. Naudojimui su GARANT easyFix kabliais ir laikikliais, permatomomis dėžutėmis, magnetiniais laikikliais ir įrankių lentomis bei šviestuvais Nr. 928630 (nuo dyd. 940). Multifix bėgelio leistinąją apkrovą galima padidinti pridėjus papildomų Vario pagrindo laikiklių Nr. 955835, kiekvienas po 10 kg (maksimaliai 50 kg).

Tinka:

Prisukti varžtais prie betoninių ir medinių sienų, lakštinio plieno ir darbastalių.

Tiekiama:

Kartu su dviem Vario pagrindo laikikliais Nr. 955835.

Pastaba:

Siauros konstrukcijos kabliai ir laikikliai tinka tik kai kada.