1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys, Įrankių skaičius: 82

Prekės Nr.: 955025 82
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 82 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2; 1/4
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Pavaros keturbriaunis 1/2 in; 1/4 in
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Plotis 500 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 16
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm; 125 mm; 200 mm
Įrankių skaičius 82
Modelis dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Gamintojo numeris 955025 82
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520914582.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955025: 1 vnt.
HOLEX galvučių rinkinys Nr. 630002 dyd. 82: 1 vnt.