Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 46

Prekės Nr.: 630002 46
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 827 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 46 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-14
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 46
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-8 mm
Pakuotė plastikinę dėžę
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Gamintojo numeris 630002 46
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visos dalys plastikinėje dėžutėje.
Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

46 dalių − 1/4 colio: 13 1/4 colio galvučių, 6-briaunių, 4 − 14 mm
1 jungiamasis kaištis
6 atsuktuvo antgaliai vidiniams 6-briauniams 3 − 8 mm
3 plokšti antgaliai 3; 4,5; 7 mm
3 atsuktuvo antgaliai Phillips varžtams PH1 − PH3
3 atsuktuvo antgaliai Pozidriv varžtams PZ1 − PZ3
7 atsuktuvo antgaliai Torx® varžtams TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 6-briauniai lenkti atsuktuvai 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 1/4 colio terkšlė su išmetikliu
1 1/4 colio įstatoma rankena
1 1/4 colio T formos rankena
1 1/4 colio lankstus ilgintuvas 150 mm
1 1/4 colio kardaninis šarnyras
2 1/4 colio ilgintuvai 50 ir 100 mm
sudėta į: plastikinę dėžę (257×170×52 mm)