Dirbtuvėms skirtų priedų rinkinys, Raktų skaičius: 5

Prekės Nr.: 954854 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 5
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954854: 1 vnt.
GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081448 dyd. 200: 1 vnt.
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. R: 1 vnt.
GARANT Komfort apsauginiai akiniai Nr. 096200 dyd. CLEAR: 1 vnt.
GARANT universalus peilis Nr. 845020 dyd. 18: 1 vnt.
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt, Nr. 845010 dyd. 10: 1 vnt.