Permanentinis žymeklis, šrifto spalva: R

Prekės Nr.: 085130 R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 376 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding 3000
maksimalus žymėjimo storis 3 mm
minimalus žymėjimo storis 1,5 mm
Rašiklio spalva raudona
greitai džiūsta taip
atsparus vandeniui taip
galima papildyti taip
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Gamintojo numeris 4-3000-002 ROT
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

edding 3000, apvalus galiukas, žymėjimo storis apie 1,5 − 3 mm. Kotas pagamintas iš 100 % perdirbto aliuminio (po vartojimo perdirbtos medžiagos).

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.