Atsuktuvai ir dirbtuvių priedai, Raktų skaičius: 14

Prekės Nr.: 954844 14
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 15 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 14
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Gamintojo numeris 954844 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954844: 1 vnt.
GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081505 dyd. 140: 1 vnt.
GARANT 6-briaunių raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: 1 vnt.
GARANT trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 664122 dyd. 5,5; 6,5: po 1 vnt.
GARANT trumpas atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667722 dyd. 1; 2: po 1 vnt.