Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene® rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 667722 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
859 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 25 mm
visas ilgis 90 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalu
Smūginis dangtelis ne
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene®
Paviršius nikeliuotas, chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis ne
trumpi atsuktuvai taip
priekyje siauresnis geležtės ⌀ ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Gamintojo numeris 667722 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.