1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 22

Prekės Nr.: 953701 22
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 22 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 22
Svoris 0,624 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Gamintojo numeris 953701 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953701: 1 vnt.
GARANT 6-briaunis vidinis raktas Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 631729 dyd. 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.
GARANT perjungiama terkšlė Nr. 632025 dyd. 1/4: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 150: 1 vnt.
GARANT įstatoma rankena Nr. 632829 dyd. 146: 1 vnt.
GARANT skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: 1 vnt.