• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 955145

Prekės Nr.: 952001 955145
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Įrankių skaičius 7
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952001 955145
EAN / GTIN 4062406158088
Gamintojo numeris 952001 955145
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.