Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 954475

Prekės Nr.: 952001 954475
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×16
Plotis 150 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 3
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952001 954475
EAN / GTIN 4062406155797
Gamintojo numeris 952001 954475
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.