{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Plotis×gylis E | 36×36 E | |
| Aukštis | 710 mm | |
| Plotis | 717 mm | |
| Gylis | 725 mm | |
| Plotis E | 36E | |
| Gylis E | 36E | |
| Naud. aukštis | 450 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 450 mm | |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 450 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 612 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 612 mm | |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 100 mm | |
| Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 100 mm | |
| Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 100 mm | |
| su pakeltu kraštu | taip | |
| Stalčių skaičius | 6 | |
| maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
| Padėklo medžiaga | lakštinio plieno su rifliuotu guminiu | |
| Dėklas | taip | |
| Modelis | su ratukais; su stalčiais | |
| Krašto ribotuvas | 4-pusis | |
| Stumiamoji rankena | taip | |
| Stumiamos rankenos vieta | Priekinė pusė | |
| Svoris | 117 kg | |
| Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
| Produkto numeris | 943225 710/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197479495 | |
| Gamintojo numeris | 943225 710/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |