Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Montavimo vežimėlis, Stalčių aukštis mm / skaičius: 710/5

Prekės Nr.: 943225 710/5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plotis×gylis E 36×36 E
Aukštis 710 mm
Plotis 717 mm
Gylis 725 mm
Plotis E 36E
Gylis E 36E
Naud. aukštis 450 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 450 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 450 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 612 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 100 mm
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 100 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 100 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 5
maksimali keliamoji galia 600 kg
Padėklo medžiaga lakštinio plieno su rifliuotu guminiu
Dėklas taip
Modelis su ratukais; su stalčiais
Krašto ribotuvas 4-pusis
Stumiamoji rankena taip
Stumiamos rankenos vieta Priekinė pusė
Svoris 108 kg
Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943225 710/5
EAN / GTIN 4045197479488
Gamintojo numeris 943225 710/5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais ⌀ 100 mm, fiksuojamais. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2 rankenomis. Rakinama centriniu užraktu. Iki galo ištraukiami stalčiai kaip aprašyta Nr. 943021, papildomas atskiras fiksatorius neleidžia stalčiams atsidaryti transportavimo metu.
Stalčius 75 kg keliamosios galios.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.