{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Pagalbinės tvirtinimo priemonės | išmušti | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Plotis×gylis E | 36×36 E | |
| Aukštis | 1 000 mm | |
| Plotis | 717 mm | |
| Gylis | 725 mm | |
| Plotis E | 36 E | |
| Gylis E | 36 E | |
| Naud. aukštis | 900 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 900 mm | |
| Svoris | 51 kg | |
| Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
| Produkto numeris | 943001 900 | |
| EAN / GTIN | 4045197379450 | |
| Gamintojo numeris | 943001 900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |