Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių spintos korpusas be stalčių, Spintos naudingasis aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 943001 800

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spintos naudingasis aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Pagalbinės tvirtinimo priemonės: išmušti
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plotis×gylis E 36×36 E
Aukštis 900 mm
Plotis 717 mm
Gylis 725 mm
Plotis E 36 E
Gylis E 36 E
Naud. aukštis 800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 800 mm
Svoris 50 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943001 800
EAN / GTIN 4045197707451
Gamintojo numeris 943001 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Spinta rakinama centriniu užraktu. Aklė su cilindrine spyna leidžia vėliau pereiti ir prie kitų GARANT užraktų sistemų. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Tinka:

Stačiai Nr. 943011 ir 943021.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.
  • Skirtukų asortimentą visiems stalčiams rasite Nr. 960250960360.