{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 600 | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 1 000 mm | |
| Plotis | 2 000 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Plotis G | 80 | |
| Gylis G | 28 | |
| Naud. aukštis | 845 mm | |
| Modelis | patiems susikomplektuoti | |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
| Spintos priekinė dalis | stumdomos durys su stiklu | |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
| ComfortClose | ne | |
| Rankenos padėtis | viršuje | |
| Svoris | 138 kg | |
| Produkto rūšis | Sunkių daiktų spinta |
| Produkto numeris | 942867 1000 | |
| Gamintojo numeris | 942867 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |