Sunkių daiktų lentynoms, Kai spintos / skyriaus plotis G: 30

Prekės Nr.: 942610 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos / skyriaus plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 200
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 200 kg
Medžiaga cinkuotas
Plotis 700 mm
Gylis 625 mm
Storis 40 mm
Paskirtis Sunkių daiktų spinta
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Gamintojo numeris 942610 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lentynos iš cinkuoto lakštinio plieno, sustiprintas modelis atlaiko 200 kg apkrovą.

Tinka:

Spintos Nr. 942301942367, Nr. 942701942767, Nr. 942801942867.

Tiekiama:

Lentynos su atramomis.

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Atkreipkite dėmesį į bendrą spintos keliamąją galią.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.