Vonelė tvirtinimo elementams ir kilpoms., Tipas: 28

Prekės Nr.: 942197 28
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 20 kg
Aukštis 85 mm
Plotis 592 mm
Gylis 130 mm
Tinka spintų pločiui G 28
Leistinoji apkrova 20 kg
Produkto rūšis Lentyna vonelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942197 28
EAN / GTIN 4069515000994
Gamintojo numeris 942197 28
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vonelės perforuotoms vertikalioms spintoms Nr. 942111942173.

Tinka:

Spintų gylis 28G.

Tiekiama:

Su 4 x GARANT easyFix pagrindo plokštelėmis Nr. 955820 dyd. 2.

Spalva:

Vonelės antracito spalvos RAL 7016 dažytos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Perforuotos sienelės įrankiams laikyti.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • 2.2.1.
  • Spintos su vertikaliai ištraukiamomis perforuotomis lentynomis skirtos įrankių laikikliams, dėklams arba perforuotų sienelių priedams, GARANT easyFix kabliukams ir laikikliams.
  • Lentynos negali būti kabinamos ant vertikaliai ištraukiamų konstrukcijų.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.