{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Aukštis | 955 mm | |
| Plotis | 600 mm | |
| Gylis | 630 mm | |
| Naud. aukštis | 720 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 720 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 100 mm | |
| Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 100 mm | |
| Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 100 mm | |
| su pakeltu kraštu | taip | |
| Stalčių skaičius | 6 | |
| Viršutinės lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
| maksimali keliamoji galia | 500 kg | |
| Padėklo medžiaga | lakštinio plieno su rifliuotu guminiu | |
| Dėklas | taip | |
| Rato medžiaga | pilnavidurės gumos danga | |
| Modelis | su ratukais; su stalčiais | |
| Krašto ribotuvas | 4-pusis | |
| Stumiamoji rankena | taip | |
| Stumiamos rankenos vieta | Priekinė pusė | |
| Svoris | 84 kg | |
| Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
| Produkto numeris | 933900 720/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197280305 | |
| Gamintojo numeris | 933900 720/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |